Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VSV-M 10 H=2000 L=718 - VMV102000718

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 2000 mm
longueur - 718 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1618 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 795 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007657897534
Réf. Sonepar
00090789753
Réf. Fournisseur
VMV102000718
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
2000 mm
longueur:
718 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1618 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
795 W
exposant N:
1.39
contenu en eau:
9.94 l