Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VSV-M 10 H=1600 L=502 - VMV101600502

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1600 mm
longueur - 502 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 884 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 432 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007657878014
Réf. Sonepar
00090787801
Réf. Fournisseur
VMV101600502
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
1600 mm
longueur:
502 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
884 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
432 W
exposant N:
1.4
contenu en eau:
5.71 l