Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VSV-M 11 H=2000 L=862 - VMV112000862

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VSV-M 11 H=2000 L=862

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 2000 mm

  • longueur - 862 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2137 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1067 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

9007657870377

Réf. Sonepar

00090787037

Réf. Fournisseur

VMV112000862

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

2000 mm

longueur:

862 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2137 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1067 W

exposant N:

1.36

contenu en eau:

11.94 l

Vonaris VSV-M 11 H=2000 L=862, Puissance: 2112W (Blanc RAL9016)