Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VSV-M 11 H=2000 L=646 - VMV112000646

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 2000 mm
longueur - 646 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1601 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 799 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007657868022
Réf. Sonepar
00090786802
Réf. Fournisseur
VMV112000646
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
2000 mm
longueur:
646 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1601 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
799 W
exposant N:
1.36
contenu en eau:
8.95 l