Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VSV-M 20 H=1600 L=718 - VMV201600718

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1600 mm
longueur - 718 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2105 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1024 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007657888396
Réf. Sonepar
00090788839
Réf. Fournisseur
VMV201600718
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
1600 mm
longueur:
718 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2105 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1024 W
exposant N:
1.41
contenu en eau:
16.33 l