Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VSV-M 20 H=1800 L=574 - VMV201800574

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VSV-M 20 H=1800 L=574

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1800 mm

  • longueur - 574 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1895 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 927 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

9007657862945

Réf. Sonepar

00090786294

Réf. Fournisseur

VMV201800574

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

1800 mm

longueur:

574 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1895 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

927 W

exposant N:

1.4

contenu en eau:

13.97 l

Vonaris VSV-M 20 H=1800 L=574, Puissance: 1895W (Blanc RAL9016)