Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VSV-M 20 H=1800 L=862 - VMV201800862

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1800 mm
longueur - 862 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2845 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1392 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007657910141
Réf. Sonepar
00090791014
Réf. Fournisseur
VMV201800862
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
1800 mm
longueur:
862 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2845 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1392 W
exposant N:
1.4
contenu en eau:
20.98 l