Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VSV-M 20 H=2000 L=646 - VMV202000646

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VSV-M 20 H=2000 L=646

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 2000 mm

  • longueur - 646 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2372 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1166 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

9007657889393

Réf. Sonepar

00090788939

Réf. Fournisseur

VMV202000646

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

2000 mm

longueur:

646 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2372 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1166 W

exposant N:

1.39

contenu en eau:

17.9 l

Vonaris VSV-M 20 H=2000 L=646, Puissance: 2372W (Blanc RAL9016)