Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VSV-M 20 H=2000 L=214 - VMV202000214

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 2000 mm
longueur - 214 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 786 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 386 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007657899866
Réf. Sonepar
00090789986
Réf. Fournisseur
VMV202000214
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
2000 mm
longueur:
214 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
786 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
386 W
exposant N:
1.39
contenu en eau:
5.93 l