Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VSV-M 20 H=2000 L=286 - VMV202000286

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VSV-M 20 H=2000 L=286

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 2000 mm

  • longueur - 286 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1050 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 516 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

9007657876805

Réf. Sonepar

00090787680

Réf. Fournisseur

VMV202000286

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

2000 mm

longueur:

286 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1050 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

516 W

exposant N:

1.39

contenu en eau:

7.93 l

Vonaris VSV-M 20 H=2000 L=286, Puissance: 1050W (Blanc RAL9016)