Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VSV-M 21 H=1600 L=646 - VMV211600646

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1600 mm
longueur - 646 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2057 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1006 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007657899309
Réf. Sonepar
00090789930
Réf. Fournisseur
VMV211600646
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
1600 mm
longueur:
646 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2057 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1006 W
exposant N:
1.4
contenu en eau:
14.69 l