Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VSV-M 21 H=1800 L=430 - VMV211800430

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1800 mm
longueur - 430 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1563 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 764 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007657870636
Réf. Sonepar
00090787063
Réf. Fournisseur
VMV211800430
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
1800 mm
longueur:
430 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1563 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
764 W
exposant N:
1.4
contenu en eau:
10.47 l