Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VSV-M 21 H=1600 L=574 - VMV211600574

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VSV-M 21 H=1600 L=574

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1600 mm

  • longueur - 574 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1828 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 894 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

9007657903570

Réf. Sonepar

00090790357

Réf. Fournisseur

VMV211600574

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

1600 mm

longueur:

574 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1828 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

894 W

exposant N:

1.4

contenu en eau:

13.05 l

Vonaris VSV-M 21 H=1600 L=574, Puissance: 1828W (Blanc RAL9016)