Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VSV-M 21 H=1800 L=214 - VMV211800214

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VSV-M 21 H=1800 L=214

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1800 mm

  • longueur - 214 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 778 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 381 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

9007657887511

Réf. Sonepar

00090788751

Réf. Fournisseur

VMV211800214

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

1800 mm

longueur:

214 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

778 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

381 W

exposant N:

1.4

contenu en eau:

5.21 l

Vonaris VSV-M 21 H=1800 L=214, Puissance: 768W (Blanc RAL9016)