Finimetal - Radiateur panneau électrique YALI DIGITAL PLUS RAD FLUIDE H300 1000 W - 3903102
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
capacité de chauffage - 1000 W
matériau du corps de chauffe - acier
largeur - 1050 mm
hauteur - 300 mm
Emballage et conditions
12 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
YALI DIGITAL PLUS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6438537179182
Réf. Sonepar
00090717801
Réf. Fournisseur
3903102
Marque
Finimetal
capacité de chauffage:
1000 W
matériau du corps de chauffe:
acier
largeur:
1050 mm
hauteur:
300 mm
Yali Digital Plus Plinthe, Horizontal, Hauteur 300mm, Largeur 1050mm, Puissance Électrique 1000W (Blanc RAL9016)
Les Atouts de la gamme:
YALI DIGITAL PLUS
Les Atouts de la gamme:
YALI DIGITAL PLUS


