Finimetal - Radiateur panneau électrique YALI DIGITAL PLUS RAD FLUIDE H600 1250 W - 3906122

CopieCopie
Finimetal - Radiateur panneau électrique YALI DIGITAL PLUS RAD FLUIDE H600 1250 W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • capacité de chauffage - 1250 W

  • matériau du corps de chauffe - acier

  • largeur - 750 mm

  • hauteur - 600 mm

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537179700

Réf. Sonepar

00090717808

Réf. Fournisseur

3906122

Marque

Finimetal

capacité de chauffage:

1250 W

matériau du corps de chauffe:

acier

largeur:

750 mm

hauteur:

600 mm

Yali Digital Plus, Horizontal, Hauteur 600mm, Largeur 750mm, Puissance Électrique 1250W (Blanc RAL9016)

Les Atouts de la gamme:

YALI DIGITAL PLUS