Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Finimetal - Radiateur panneau électrique YALI DIGITAL PLUS RAD FLUIDE H600 2000 W - 3906202

CopieCopie
Finimetal - Radiateur panneau électrique YALI DIGITAL PLUS RAD FLUIDE H600 2000 W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • capacité de chauffage - 2000 W

  • matériau du corps de chauffe - acier

  • largeur - 1250 mm

  • hauteur - 600 mm

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537179731

Réf. Sonepar

00090717829

Réf. Fournisseur

3906202

Marque

Finimetal

capacité de chauffage:

2000 W

matériau du corps de chauffe:

acier

largeur:

1250 mm

hauteur:

600 mm

Yali Digital Plus, Horizontal, Hauteur 600mm, Largeur 1250mm, Puissance Électrique 2000W (Blanc RAL9016)

Les Atouts de la gamme:

YALI DIGITAL PLUS