Finimetal - Radiateur panneau électrique YALI DIGITAL PLUS RAD FLUIDE H600 750 W - 3906082

CopieCopie
Finimetal - Radiateur panneau électrique YALI DIGITAL PLUS RAD FLUIDE H600 750 W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • capacité de chauffage - 750 W

  • matériau du corps de chauffe - acier

  • largeur - 550 mm

  • hauteur - 600 mm

Emballage et conditions

  • 12 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537179663

Réf. Sonepar

00090717353

Réf. Fournisseur

3906082

Marque

Finimetal

capacité de chauffage:

750 W

matériau du corps de chauffe:

acier

largeur:

550 mm

hauteur:

600 mm

Yali Digital Plus, Horizontal, Hauteur 600mm, Largeur 550mm, Puissance Électrique 750W (Blanc RAL9016)

Les Atouts de la gamme:

YALI DIGITAL PLUS