Finimetal - Radiateur panneau électrique YALI RAMO PLUS RAD FLUIDE H300 1500 W - 3923152

CopieCopie
Finimetal - Radiateur panneau électrique YALI RAMO PLUS RAD FLUIDE H300 1500 W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • modèle - autre

  • capacité de chauffage - 1000 W

  • matériau du corps de chauffe - acier

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438537178505

Réf. Sonepar

00090717920

Réf. Fournisseur

3923152

Réf. Commerciale

Finimetal

sens de montage:

horizontal

modèle:

autre

capacité de chauffage:

1000 W

matériau du corps de chauffe:

acier

couleur:

blanc

largeur:

1000 mm

hauteur:

300 mm

profondeur:

104 mm

à huile/fluide:

Oui

matériau de la façade:

acier

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Non

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Oui

auto-apprentissage:

Oui

poids:

18.6 kg

mode de pose:

modèle mural

avec finition décorative:

Non

tension d’alimentation:

400...400 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

raccordement électrique:

autre

longueur du conduit de raccordement:

1 m

position du boîtier de commande:

côté

commande à distance possible:

Oui

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

indice de protection (IP):

IP21

classe de protection:

I

coupe-circuit anti-surchauffe:

Oui

mode hors-gel:

Oui

affichage numérique:

Oui

convient pour un usage domotique:

Non

avec minuterie:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Oui

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

nombre d'ordres (fil pilote):

2

Yali Ramo Plus Plinthe, Horizontal, Hauteur 300mm, Largeur 1650mm, Puissance Électrique 1500W (Blanc RAL9016)