Finimetal - Radiateur panneau électrique YALI RAMO PLUS RAD FLUIDE H600 1500 W - 3926152

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - horizontal
modèle - autre
capacité de chauffage - 1500 W
matériau du corps de chauffe - acier
à huile/fluide - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
YALI RAMO PLUS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6438537178185
Réf. Sonepar
00090717932
Réf. Fournisseur
3926152
Réf. Commerciale
Finimetal
sens de montage:
horizontal
modèle:
autre
capacité de chauffage:
1500 W
matériau du corps de chauffe:
acier
à huile/fluide:
Oui
couleur:
blanc
matériau de la façade:
acier
largeur:
1600 mm
hauteur:
300 mm
profondeur:
104 mm
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Non
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Oui
auto-apprentissage:
Oui
poids:
29.1 kg
mode de pose:
modèle mural
avec finition décorative:
Non
tension d’alimentation:
400...400 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
raccordement électrique:
autre
longueur du conduit de raccordement:
1 m
position du boîtier de commande:
côté
commande à distance possible:
Oui
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
indice de protection (IP):
IP21
classe de protection:
I
coupe-circuit anti-surchauffe:
Oui
mode hors-gel:
Oui
affichage numérique:
Oui
convient pour un usage domotique:
Non
avec minuterie:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Oui
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
nombre d'ordres (fil pilote):
2