Finimetal - Radiateur panneau VERTICAL 20 1800 300 - VRP201800300

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 468 W

  • type - 20

  • hauteur - 1800 mm

  • longueur - 300 mm

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537665449

Réf. Sonepar

00090766544

Réf. Fournisseur

VRP201800300

Marque

Finimetal

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

468 W

type:

20

hauteur:

1800 mm

longueur:

300 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

904 W

exposant N:

1.2887

contenu en eau:

4.8 l

Radiateur eau chaude VERTICAL Type 20,vertical blanc, hauteur 1800mm , largeur 300mm, puissance 819 W