Finimetal - Radiateur panneau VERTICAL 20 1950 450 - VRP201950450

CopieCopie
Finimetal - Radiateur panneau VERTICAL 20 1950 450

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 718 W

  • type - 20

  • hauteur - 1950 mm

  • longueur - 450 mm

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438537665746

Réf. Sonepar

00090766574

Réf. Fournisseur

VRP201950450

Réf. Commerciale

Finimetal

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

718 W

type:

20

hauteur:

1950 mm

longueur:

450 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1395 W

exposant N:

1.3015

contenu en eau:

7.8 l

Radiateur eau chaude VERTICAL Type 20,vertical blanc, hauteur 1950mm , largeur 450mm, puissance 1315 W