Finimetal - Radiateur panneau VERTICAL 21 1800 300 - VRP211800300

CopieCopie
Finimetal - Radiateur panneau VERTICAL 21 1800 300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 531 W

  • type - 21

  • hauteur - 1800 mm

  • longueur - 300 mm

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438537665517

Réf. Sonepar

00090766551

Réf. Fournisseur

VRP211800300

Réf. Commerciale

Finimetal

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

531 W

type:

21

hauteur:

1800 mm

longueur:

300 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1036 W

exposant N:

1.3091

contenu en eau:

4.8 l

Radiateur eau chaude VERTICAL Type 21,vertical blanc, hauteur 1800mm , largeur 300mm, puissance 963 W