fin de vie

Finimetal - Radiateur Sèche-serv eau chaude ARB SM D 19T060 EC R4 Brown Grey Light Grey - ARSD1960CSBTWT

CopieCopie
Finimetal - Radiateur Sèche-serv eau chaude ARB SM D 19T060 EC    R4 Brown Grey Light Grey

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1777 mm

  • longueur - 600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 934 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 488 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

ARBORESCENCE SMART SPEED AIR

Voir tous les produits de cette série

EAN

6438371816380

Réf. Sonepar

00090181638

Réf. Fournisseur

ARSD1960CSBTWT

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

1777 mm

longueur:

600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

934 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

488 W

exposant N:

1.27

contenu en eau:

10.3 l

Arborescence Smart Speed'Air 19T060 Eau Chaude S R4 , Puissance 896W (Black Textured White Textured)