Finimetal - Radiateur sèche-serv élec ARB SM D 19T060 750 W ELE G S0141S0142 - ARSD1960ESBTWT

CopieCopie
Finimetal - Radiateur sèche-serv élec ARB SM D 19T060 750 W ELE G S0141S0142

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1777 mm

  • longueur - 600 mm

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

ARBORESCENCE SMART SPEED AIR

Voir tous les produits de cette série

EAN

6438371739801

Réf. Sonepar

00090173980

Réf. Fournisseur

ARSD1960ESBTWT

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

1777 mm

longueur:

600 mm

matériau:

acier

Arborescence Smart Speed'Air 19T060 Electrique D S 1000W, Puissance: 1000W (Black Textured White Textured)