fin de vie

Finimetal - Radiateur Sèche-serviettes eau chaude ARB.SSpR 16T060 HYD S0141S0142 - ARSD1660CSBTWT

CopieCopie
Finimetal - Radiateur Sèche-serviettes eau chaude ARB.SSpR 16T060 HYD S0141S0142

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1477 mm

  • longueur - 600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 796 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 418 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

ARBORESCENCE SMART SPEED AIR

Voir tous les produits de cette série

EAN

6438371994019

Réf. Sonepar

00090199401

Réf. Fournisseur

ARSD1660CSBTWT

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

1477 mm

longueur:

600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

796 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

418 W

exposant N:

1.26

contenu en eau:

7.5 l

Arborescence Smart Speed'Air 16T060 Eau Chaude, Puissance: 758W (S0141S0142)