Finimetal - Radiateur Sèche-serviettes eau chaude ARB.SSpR 16T060 HYD S0143S0144 - ARSD1660CSLGBG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1477 mm
longueur - 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 796 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 418 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARBORESCENCE SMART SPEED AIR
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6438371994064
Réf. Sonepar
00090199406
Réf. Fournisseur
ARSD1660CSLGBG
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
1477 mm
longueur:
600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
796 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
418 W
exposant N:
1.26
contenu en eau:
7.5 l