Finimetal - Radiateur Sèche-serviettes eau chaude CHB DBLE 13T50 SEC R2 BlnSan - CHD1350C

CopieCopie
Finimetal - Radiateur Sèche-serviettes eau chaude CHB DBLE 13T50 SEC R2 BlnSan

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1205 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 923 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 499 W

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

9004465960306

Réf. Sonepar

00090596030

Réf. Fournisseur

CHD1350C

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

1205 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

923 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

499 W

exposant N:

1.205

contenu en eau:

9.4 l

Chorus Bains Double 13T50 Eau Chaude R2, Puissance: 923W (Blanc RAL9016)