Finimetal - Radiateur Sèche-serviettes eau chaude NOVELLA 19T50 SEC R2 BlnSan - N07DEC

CopieCopie
Finimetal - Radiateur Sèche-serviettes eau chaude NOVELLA 19T50 SEC R2 BlnSan

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1336 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 668 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 356 W

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

9004465957269

Réf. Sonepar

00090595726

Réf. Fournisseur

N07DEC

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

1336 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

668 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

356 W

exposant N:

1.232

contenu en eau:

6.15 l

Novella 19T50 Eau Chaude R2, Puissance: 668W (Blanc RAL9016)

Les Atouts de l'article:

déal pour les petites salles de bains, le Novella Bains est aussi une solution astucieuse dans la cuisine

Les Atouts de la gamme:

52071267