Finimetal - Radiateur Sèche-serviettes eau chaude T.FAMI 21T060 HYD C4 R9016 - TAM2160SEC

CopieCopie
Finimetal - Radiateur Sèche-serviettes eau chaude T.FAMI   21T060 HYD   C4 R9016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1222 mm

  • longueur - 600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 580 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 307 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438371770378

Réf. Sonepar

00090177037

Réf. Fournisseur

TAM2160SEC

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

1222 mm

longueur:

600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

580 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

307 W

exposant N:

1.244

contenu en eau:

5.7 l

Tahiti Family 21T060 Eau Chaude C4, Puissance: 580W (Blanc RAL9016)