Finimetal - Radiateur sèche-serviettes électrique TAHITI S 36T50 ELE H R0 BlnSan - TC132EH

CopieCopie
Finimetal - Radiateur sèche-serviettes électrique TAHITI S 36T50 ELE H R0 BlnSan

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1898 mm

  • longueur - 500 mm

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438371566865

Réf. Sonepar

00090156686

Réf. Fournisseur

TC132EH

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

1898 mm

longueur:

500 mm

matériau:

acier

Tahiti Surf 36T50 Electrique H R0 , Puissance: 1000W (Blanc RAL9016)