Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Finimetal - Radiateur Sèche-serviettes mixte ARB SM R 16T060 ELF S0146S0145 - ARSD1660MGBZCW

CopieCopie
Finimetal - Radiateur Sèche-serviettes mixte ARB SM R 16T060 ELF S0146S0145

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1477 mm

  • longueur - 600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 796 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 418 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438371994323

Réf. Sonepar

00090199432

Réf. Fournisseur

ARSD1660MGBZCW

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

1477 mm

longueur:

600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

796 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

418 W

exposant N:

1.26

contenu en eau:

7.5 l

Arborescence Smart R 16T060 Mixte ,Puissance EC: 758W, Puissance Elec: 750W (S0146S0145()