Finimetal - Radiateur Sèche-serviettes SEVILLA S.W. 1700 750 - DSEV75170SW

CopieCopie
Finimetal - Radiateur Sèche-serviettes SEVILLA  S.W. 1700 750

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1700 mm

  • longueur - 750 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1114 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 594 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5034110044123

Réf. Sonepar

00090004412

Réf. Fournisseur

DSEV75170SW

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

1700 mm

longueur:

750 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1114 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

594 W

exposant N:

1.23

contenu en eau:

12.04 l

Sevilla S.W. 1700 750, Puissance: 1114W (Blanc RAL9016)