Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Finimetal - Thermoplongeur 3 - 750W - 4501026

CopieCopie
Finimetal - Thermoplongeur 3 - 750W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438257447486

Réf. Sonepar

00090744748

Réf. Fournisseur

4501026

Réf. Commerciale

Finimetal

Thermoplongeur 3 - 750W