fin de vie

FLOS - Lui 03 IP52 2W 500mA 45d blanc 50K - 720903.71

CopieCopie
FLOS - Lui 03 IP52 2W 500mA 45d blanc 50K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à un montage en applique - Oui

  • adapté à une suspension - Non

  • adapté à un montage au plafond - Non

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • adapté à un montage en saillie - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

05906010631

Réf. Fournisseur

720903.71

Réf. Commerciale

FLOS

adapté à un montage en applique:

Oui

adapté à une suspension:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Non

température de couleur:

5000...5000 K

Lui 03 IP52 2W 500mA émission45d blanc 50K