Flos Outdoor - ALFIA 8,8W NW v. Sabb. AN.3 - 822800.3

CopieCopie
Flos Outdoor - ALFIA 8,8W NW v. Sabb. AN.3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 100...240 V

  • indice de protection (IP) - IP54

  • Panneau LED - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569006282

Réf. Fournisseur

822800.3

Réf. Commerciale

Flos Outdoor

tension nominale (Un):

100...240 V

indice de protection (IP):

IP54

Panneau LED:

Non

ALFIA LED 8,8W 100-240V NW v. Sabb. AN.3