Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Flos Outdoor - ALICE 5W 27K ORIZZONTALE BK.4 - 8225927.4

CopieCopie
Flos Outdoor - ALICE 5W 27K ORIZZONTALE BK.4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569010143

Réf. Fournisseur

8225927.4

Réf. Commerciale

Flos Outdoor

température de couleur:

2700...2700 K

ALICE 5X1W 2700K 24V ORIZZONTALE BK.4