Flos Outdoor - ALICE 5X1W NW ORIZZONTALE BK.4 - 8225817.4

CopieCopie
Flos Outdoor - ALICE 5X1W NW ORIZZONTALE BK.4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • Panneau LED - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569003366

Réf. Fournisseur

8225817.4

Réf. Commerciale

Flos Outdoor

indice de protection (IP):

IP65

Panneau LED:

Non

ALICE 5X1W NW 24V ORIZZONTALE BK.4