Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Flos Outdoor - ANNA 410 MID-P.30K 27,9W BR - 533022.18

CopieCopie
Flos Outdoor - ANNA 410 MID-P.30K 27,9W BR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569005910

Réf. Fournisseur

533022.18

Réf. Commerciale

Flos Outdoor

température de couleur:

3000...3000 K

ANNA 410 MID-P. 3000K 27,9W 110-240V D.BROWN