Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Flos Outdoor - ARCADIA 1240mm 24W27K VT 40 - 545092-300.4

CopieCopie
Flos Outdoor - ARCADIA 1240mm 24W27K VT 40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569010032

Réf. Fournisseur

545092-300.4

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

2700...2700 K

ARCADIA 1240mm LED 24W 2700K VT 40° brackets 200mm *** DALIBK.4