Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Flos Outdoor - ARCADIA 1240mm T16 28WG5 VT - 545052-300.12

CopieCopie
Flos Outdoor - ARCADIA 1240mm T16 28WG5 VT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569010566

Réf. Fournisseur

545052-300.12

Réf. Commerciale

Flos Outdoor

ARCADIA 1240mm T16 28W G5 VT brackets 200mm *** DALIF.GR