Flos Outdoor - ARCADIA 640mm T16 14WG5 VS - 545017.6

CopieCopie
Flos Outdoor - ARCADIA 640mm T16 14WG5 VS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 14 W

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569006153

Réf. Fournisseur

545017.6

Réf. Commerciale

Flos Outdoor

puissance du système:

14 W

ARCADIA 640mm T16 14W G5 VS brackets 200mm GRI