Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Flos Outdoor - ARCADIA 640mm T16 14WG5 VS - 545017-300.4

CopieCopie
Flos Outdoor - ARCADIA 640mm T16 14WG5 VS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de lampe acceptée - 14...14 W

  • puissance du système - 14 W

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569009662

Réf. Fournisseur

545017-300.4

Réf. Commerciale

Flos Outdoor

puissance de lampe acceptée:

14...14 W

puissance du système:

14 W

ARCADIA 640mm T16 14W G5 VS brackets 200mm *** DALIBK.4