Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Flos Outdoor - ARCADIA 940mm 18W40K VT 40 - 545032-300.18

CopieCopie
Flos Outdoor - ARCADIA 940mm 18W40K VT 40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569009735

Réf. Fournisseur

545032-300.18

Réf. Commerciale

Flos Outdoor

température de couleur:

4000...4000 K

ARCADIA 940mm LED 18W 4000K VT 40° brackets 200mm *** DALID.BR