Flos Outdoor - CAMILLA 230 4W WW DIFFUSO BCO - 115147112.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 100...240 V
indice de protection (IP) - IP65
Panneau LED - Non
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
02569004797
Réf. Fournisseur
115147112.1
Réf. Commerciale
Flos Outdoor
tension nominale (Un):
100...240 V
indice de protection (IP):
IP65
Panneau LED:
Non
CAMILLA 230 LED 4W WW 100-240V DIFFUSO BCO