Flos Outdoor - CAMILLA 230 4W WW DIFFUSO BK.4 - 115147112.4

CopieCopie
Flos Outdoor - CAMILLA 230 4W WW DIFFUSO BK.4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 100...240 V

  • indice de protection (IP) - IP65

  • Panneau LED - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569004800

Réf. Fournisseur

115147112.4

Réf. Commerciale

Flos Outdoor

tension nominale (Un):

100...240 V

indice de protection (IP):

IP65

Panneau LED:

Non

CAMILLA 230 LED 4W WW 100-240V DIFFUSO BK.4