Flos Outdoor - CAMILLA 230 4WNWL=230 DIF BCO - 115147115.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
Panneau LED - Non
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
02569004812
Réf. Fournisseur
115147115.1
Réf. Commerciale
Flos Outdoor
indice de protection (IP):
IP65
Panneau LED:
Non
CAMILLA 230 LED 4W NW 24V L=230 DIFFUSO BCO