Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Flos Outdoor - CAMILLA 230 4WNWL=230 DIF GRI - 115147115.6

CopieCopie
Flos Outdoor - CAMILLA 230 4WNWL=230 DIF GRI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • Panneau LED - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569004816

Réf. Fournisseur

115147115.6

Réf. Commerciale

Flos Outdoor

indice de protection (IP):

IP65

Panneau LED:

Non

CAMILLA 230 LED 4W NW 24V L=230 DIFFUSO GRI