Flos Outdoor - CAMILLA 300 6W WW L=300 DIF BK - 115147116.4

CopieCopie
Flos Outdoor - CAMILLA 300 6W WW L=300 DIF BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 100...240 V

  • indice de protection (IP) - IP65

  • Panneau LED - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569004820

Réf. Fournisseur

115147116.4

Réf. Commerciale

Flos Outdoor

tension nominale (Un):

100...240 V

indice de protection (IP):

IP65

Panneau LED:

Non

CAMILLA 300 LED 6W WW 100-240V L=300 DIFFUSO BK.4