Flos Outdoor - CAMILLA 300 6WNWL=300 DIF D.BR - 115147119.18

CopieCopie
Flos Outdoor - CAMILLA 300 6WNWL=300 DIF D.BR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • Panneau LED - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569004833

Réf. Fournisseur

115147119.18

Réf. Commerciale

Flos Outdoor

indice de protection (IP):

IP65

Panneau LED:

Non

CAMILLA 300 LED 6W NW 24V L=300 DIFFUSO D.BROWN